TURNUS
高硬度用英字刻印セット
商品レビューを投稿する
80日以内出荷
返品不可
80日以内出荷とは
文字サイズ(mm)
10
1
2
4
5
6
7
8
10
12
15
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43735958
品番
331-010
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高硬度英字刻印セット。
質量(kg)
3.38
文字種別
英字
シャンク長(mm)
80
シャンク幅(mm)
14
文字サイズ(mm)
10