曜日別特売
2067W-SS ディスポニトリル手袋 グローブマニア(川西工業) 43737130

手袋本体

2067W-SS ディスポニトリル手袋 グローブマニア(川西工業) 43737130
2067W-SS ディスポニトリル手袋 グローブマニア(川西工業) 43737130

ディスポニトリル手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズSS
中指長(cm)7.6
ホワイト
手の平幅(cm)7.5
内容量1箱(100枚)注文コード43737130品番2067W-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

食品衛生法適合。粉なしのニトリル使い切り手袋です。

用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.05ホワイトサイズSS入数(枚)100全長(cm)23中指長(cm)7.6手の平幅(cm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする