アイリスオーヤマ
ケース 災対食
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(250g×36パック)
1ケース(250g×36パック)
1ケース(200g×36パック)
1ケース(220g×36パック)
種類
野菜入おかゆ
けんちん汁
豚汁
筑前煮
おかゆ
野菜入おかゆ
肉じゃが
きのこ汁
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(250g×36パック)
注文コード
43738758
品番
250g×36入り
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,018
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
常温で5年間の長期保存が可能な防災食です。ココロとカラダを気づかう保存食。
新潟産コシヒカリを使用し、大根、人参を加えてやわらかく炊き上げたおかゆです。
種類
野菜入おかゆ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×15×200
材料
野菜(大根、人参)、米(新潟県)、食塩/酸化防止剤(ビタミンC)
賞味期限
5年
栄養成分
1袋あたり:1袋あたり:エネルギー70kcal/たんぱく質1.3g/脂質0.2g/炭水化物15.4g/食塩相当量1.4g
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません