250g×36入り ケース 災対食 アイリスオーヤマ 43738776

250g×36入り ケース 災対食 アイリスオーヤマ 43738776
250g×36入り ケース 災対食 アイリスオーヤマ 43738776

ケース 災対食

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(250g×36パック)
種類きのこ汁
内容量1ケース(250g×36パック)注文コード43738776品番250g×36入り
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,418
販売価格(税別)
17,980

常温で5年間の長期保存が可能な防災食です。ココロとカラダを気づかう保存食。
ひら茸や舞茸を一緒に野菜や車麩を美味しく煮込みました。常温で長期保存が可能なのです。

種類きのこ汁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×15×200材料野菜(大根、なめこ、人参、ひら茸、舞茸、ごぼう)、醤油(小麦・大豆を含む)、こんにゃく、油あげ、植物油脂、かつお節エキス、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、食塩、肉エキス(鶏肉・豚肉を含む)/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)賞味期限5年栄養成分1袋あたり:1袋あたり:エネルギー69kcal/たんぱく質3.1g/脂質3.1g/炭水化物9.6g/食塩相当量2.8g

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする