曜日別特売
FM-SR480 fulme. マグボトル ストレートハンドル付 アイリスオーヤマ 43739826

 

FM-SR480 fulme. マグボトル ストレートハンドル付 アイリスオーヤマ 43739826
FM-SR480 fulme. マグボトル ストレートハンドル付 アイリスオーヤマ 43739826

fulme. マグボトル ストレートハンドル付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グロッシーネイビー
容量(L)0.48
内容量1個注文コード43739826品番FM-SR480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

携帯しやすいハンドル付きのマグボトルです。
スクリュータイプです。
氷も入れやすい広口です。
パーツは本体・ふた・パッキンのみで、分解して洗えます。
お手入れが簡単で、衛生的に使えます。
ハンドル付きのため、オフィスやアウトドアへ持ち運びが簡単にできます。
もちろんリモートワークのお供にもぴったりです。
真空断熱構造で温かい飲み物にも、冷たい飲み物にもご利用いただけます。

材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーングロッシーネイビー質量(g)185容量(L)0.48寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×210保冷効果68℃以上(6時間)/7℃以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする