曜日別特売
VQZ3121-1L1-02F V Series(VQZ3121) SMC 43739876

 

VQZ3121-1L1-02F V Series(VQZ3121) SMC 43739876
VQZ3121-1L1-02F V Series(VQZ3121) SMC 43739876

V Series(VQZ3121)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4注文コード43739876品番VQZ3121-1L1-02F
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ねじの種類(F)G切換方式(1)2位置シングルコイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする