曜日別特売
VQZ3121-6YO1-N7T V Series(VQZ3121) SMC 43740113

 

VQZ3121-6YO1-N7T V Series(VQZ3121) SMC 43740113
VQZ3121-6YO1-N7T V Series(VQZ3121) SMC 43740113

V Series(VQZ3121)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(6)DC12ポート管接続口径【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手注文コード43740113品番VQZ3121-6YO1-N7T
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ねじの種類(T)NPTF切換方式(1)2位置シングルコイル電圧(V)(6)DC12リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする