曜日別特売
VQZ3121-3LJ1-N7T V Series(VQZ3121) SMC 43740262

V Series(VQZ3121)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC110/115(50/60Hz)管接続口径Φ1/4"用ワンタッチ管継手注文コード43740262品番VQZ3121-3LJ1-N7T
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
切換方式2位置シングルコイル電圧(V)AC110/115(50/60Hz)ポート数5管接続口径Φ1/4"用ワンタッチ管継手使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする