曜日別特売
VQZ312K-5YOB1-02 VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312K) SMC 43742475

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径Rc1/4注文コード43742475品番VQZ312K-5YOB1-02
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式N.C.ポート数3使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする