曜日別特売
VQZ3150B-5GB1-03 V Series(VQZ3150B) SMC 43743902

 

VQZ3150B-5GB1-03 V Series(VQZ3150B) SMC 43743902
VQZ3150B-5GB1-03 V Series(VQZ3150B) SMC 43743902

V Series(VQZ3150B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24切換方式(1)2位置シングル注文コード43743902品番VQZ3150B-5GB1-03
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ねじの種類(-)Rc管接続口径(03)3/8切換方式(1)2位置シングルリード線取出方法(G)グロメット(DC仕様)ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(B)ロック式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする