※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315KR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
(5) 24 DC
(6) 12 DC
管接続口径
(-) サブプレートなし
(-) サブプレートなし
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
(G) グロメット
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(YZ) DINターミナル
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43745038
品番
VQZ315KR-5G1-Q
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ポート数
3
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(1) N.C. メタルシール
リード線取出方法
(G) グロメット
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード