曜日別特売
VQZ3220-5LO1-N7T VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3220) SMC 43745792

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3220)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手注文コード43745792品番VQZ3220-5LO1-N7T
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(T) NPTF管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし規格(-) なしポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする