曜日別特売
VQZ3220-5Y1-C8F-Q VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3220) SMC 43745887

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3220)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手注文コード43745887品番VQZ3220-5Y1-C8F-Q
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(Y) DINターミナル規格(Q) CE対応品ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする