曜日別特売
VQZ3220-5YZ1-C6-Q VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3220) SMC 43746063

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3220)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手注文コード43746063品番VQZ3220-5YZ1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(YZ) DINターミナル規格(Q) CE対応品ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする