曜日別特売
VQZ3221-5YZW1-C8F-Q V Series(VQZ3221) SMC 43747138

 

VQZ3221-5YZW1-C8F-Q V Series(VQZ3221) SMC 43747138
VQZ3221-5YZW1-C8F-Q V Series(VQZ3221) SMC 43747138

V Series(VQZ3221)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手切換方式(2)2位置ダブル注文コード43747138品番VQZ3221-5YZW1-C8F-Q
参考基準価格(税別)¥13,480販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(F)G切換方式(2)2位置ダブルリード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付保護構造(W)IP65対応ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプCE-対応品(Q)CE対応ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする