※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322KR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
(02) 1/4
(C6) o6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
(YZ) DINターミナル
(YZ) DINターミナル
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43747542
品番
VQZ322KR-5YZ1-C6-F
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
切換方式
(2) N.O. メタルシール
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
規格
(-) なし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
CADデータダウンロード