VQZ325KR-5YZ1 VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ325KR) SMC 43748513

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ325KR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(-) サブプレートなし
内容量1個注文コード43748513品番VQZ325KR-5YZ1
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(YZ) DINターミナル切換方式(2) N.O. メタルシール規格(-) なしポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする