曜日別特売
VQZ3320BR-5YZ1-C6 V Series(VQZ3320BR) SMC 43750315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3320BR-5YZ1-C6 V Series(VQZ3320BR) SMC 43750315
VQZ3320BR-5YZ1-C6 V Series(VQZ3320BR) SMC 43750315

V Series(VQZ3320BR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード43750315品番VQZ3320BR-5YZ1-C6
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(-)Rc切換方式(3)3位置クローズドセンタリード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする