VQZ3321-5YZ1-N9 V Series(VQZ3321) SMC 43750954

 

VQZ3321-5YZ1-N9 V Series(VQZ3321) SMC 43750954
VQZ3321-5YZ1-N9 V Series(VQZ3321) SMC 43750954

V Series(VQZ3321)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24ポート管接続口径【A・B】(N9)Φ5/16ワンタッチ管継手注文コード43750954品番VQZ3321-5YZ1-N9
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類(-)Rc切換方式(3)3位置クローズドセンタリード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(N9)Φ5/16ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする