AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
ネジ外径C1(Φmm)
25
色
黒
注文コード
43752005
品番
MG25AS-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・色
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
色
黒
シール
単芯型
最小内径(Φmm)
グランド本体:14
取付穴径(Φmm)
25.5~26
ねじの呼び
M25×1.5
適合電線径(Φmm)
11~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
25
ネジ長C2(mm)
12