AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
Mネジケーブルグランド(B型/短足)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)
25.5~26
10.4~10.8
12.4~12.8
16.4~16.8
20.5~21
25.5~26
32.6~33.2
8.3~8.6
適合電線径(Φmm)
18.5~13
3.1~1.5
6~3
5.5~3
6.8~4
7~4
10.5~6
6.7~3.5
10~6.6
11.2~5.5
14~8
9~4.5
12.5~6.5
16~10.5
18.5~13
22~16
25~18
2.5~1
4.5~2.5
色
グレー
黒
グレー
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43752714
品番
MGB25-18G-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
18.5~13
ねじの呼び
M25×1.5
取付穴径(Φmm)
25.5~26
ネジ長C2(mm)
10
色
グレー
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
Mネジ
取付部
Mネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
25
スパナサイズ(mm)
A/F部:33/33