曜日別特売
MGB8-04B-ST Mネジケーブルグランド(B型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43752784

Mネジケーブルグランド(B型/短足)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付穴径(Φmm)8.3~8.6
適合電線径(Φmm)4.5~2.5
内容量1個注文コード43752784品番MGB8-04B-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM適合電線径(Φmm)4.5~2.5ねじの呼びM8×1.25取付穴径(Φmm)8.3~8.6ネジ長C2(mm)7.5シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部Mネジ最小内径(Φmm)グランド本体:4.5RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)8スパナサイズ(mm)A/F部:13/12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43752425
2020-04-25
用途: 屋外用のスピーカーケーブルに使ってます。
サービス業

今までの製品にも使っておりまして、今回も問題なく使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする