曜日別特売
MGB63-46G Mネジケーブルグランド(B型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43753694

Mネジケーブルグランド(B型/長足)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個グレー注文コード43753694品番MGB63-46G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMグレーシール単芯型最小内径(Φmm)グランド本体:51取付穴径(Φmm)63.8~64.6ねじの呼びM63×1.5適合電線径(Φmm)46~38RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)63ネジ長C2(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする