曜日別特売
PGA13.5L-14B PGネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43753825

PGネジケーブルグランド(A型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ネジ外径C1(Φmm)20.4注文コード43753825品番PGA13.5L-14B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型最小内径(Φmm)グランド本体:14取付穴径(Φmm)20.9~21.4ねじの呼びPG13.5適合電線径(Φmm)14~9RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)20.4ネジ長C2(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする