AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
PGネジケーブルグランド(A型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ネジ外径C1(Φmm)
22.5
色
黒
注文コード
43753843
品番
PGA16-06B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・色
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
色
黒
シール
単芯型
最小内径(Φmm)
グランド本体:14
取付穴径(Φmm)
23~23.5
ねじの呼び
PG16
適合電線径(Φmm)
6.6~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
22.5
ネジ長C2(mm)
11