NPTネジケーブルグランド(A型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合電線径(Φmm)10~6
グレー
ねじの呼びNPT3/8
内容量1個注文コード43754796品番NPA17-10G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ナイロンケーブルグランド(A型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)10~6ねじの呼びNPT3/8ネジ長C2(mm)13グレー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじNPTネジ取付部NPTネジ最小内径(Φmm)グランド本体:10.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)F部:22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする