AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
NPTネジケーブルグランド(A型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
適合電線径(Φmm)
18~14
7~4
10~6
6.6~4
14~9
6.6~5
10.5~6
14.7~9
16~12
18~14
6.8~5
22~16
25~18
色
黒
黒
グレー
ねじの呼び
NPT3/4
NPT3/8
NPT1/2
NPT3/4
NPT1
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43754945
品番
NPA26-18B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ナイロンケーブルグランド(A型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
18~14
ねじの呼び
NPT3/4
取付穴径(Φmm)
-
ネジ長C2(mm)
15
色
黒
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
NPTネジ
取付部
NPTネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
26.568
スパナサイズ(mm)
F部:33