AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
NPTネジケーブルグランド(B型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ネジ外径C1(Φmm)
33.227
色
グレー
注文コード
43755173
品番
NPB33-25G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
色
グレー
シール
単芯型
最小内径(Φmm)
グランド本体:25
取付穴径(Φmm)
-
ねじの呼び
NPT1
適合電線径(Φmm)
25~18
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
33.227
ネジ長C2(mm)
17