曜日別特売

NPTネジケーブルグランド(B型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ネジ外径C1(Φmm)41.984注文コード43755207品番NPB42-30B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質
本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型最小内径(Φmm)グランド本体:32取付穴径(Φmm)-ねじの呼びNPT1-1/4適合電線径(Φmm)30~24RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)41.984ネジ長C2(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする