曜日別特売
FGA42L-E-28G L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43755453

FGA42L-E-28G L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43755453
FGA42L-E-28G L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43755453

L型(90°エルボ)ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)42.5 ~ 43.1
適合電線径(Φmm)28~25
グレー
内容量1個注文コード43755453品番FGA42L-E-28G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。
日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)28~25ねじの呼びG1-1/4取付穴径(Φmm)42.5 ~ 43.1ネジ長C2(mm)20グレー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジ最小内径(Φmm)グランド本体:33RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧スパナサイズ(mm)A/F部:53/55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする