VS3110-031DL-N V Series(VS3110) SMC 43756834

V Series(VS3110)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじの種類NPT管接続口径NPT3/8注文コード43756834品番VS3110-031DL-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,450
ポート数3使用流体空気・不活性ガスコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT管接続口径NPT3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする