VS3115-023D-T V Series(VS3115) SMC 43757464

V Series(VS3115)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類NPTF管接続口径NPTF1/4注文コード43757464品番VS3115-023D-T
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ポート数3使用流体空気・不活性ガスコイル定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類NPTF管接続口径NPTF1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする