VS3115-011GLP-N V Series(VS3115) SMC 43757674

V Series(VS3115)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT管接続口径NPT1/8注文コード43757674品番VS3115-011GLP-N
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ポート数3使用流体空気・不活性ガスコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT管接続口径NPT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする