曜日別特売
VS3135-031WTLZ V Series(VS3135) SMC 43759467

V Series(VS3135)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8注文コード43759467品番VS3135-031WTLZ
参考基準価格(税別)¥24,040販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数3使用流体空気・不活性ガスコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする