VS3145-041WTP V Series(VS3145) SMC 43760842

V Series(VS3145)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類Rc管接続口径Rc1/2注文コード43760842品番VS3145-041WTP
参考基準価格(税別)¥38,610販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ポート数3使用流体空気・不活性ガスコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする