VS3145-045-T V Series(VS3145) SMC 43760973

V Series(VS3145)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類NPTF管接続口径NPTF1/2注文コード43760973品番VS3145-045-T
参考基準価格(税別)¥54,120販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
ポート数3使用流体空気・不活性ガスコイル定格電圧(V)DC24ねじの種類NPTF管接続口径NPTF1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする