SMC
V Series(VS4111)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
注文コード
43762224
品番
VS4111-025D
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス