V Series(VS4111)

V Series(VS4111) - SMCV Series(VS4111) - SMCV Series(VS4111) - SMCV Series(VS4111) - SMC
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43762206VS4111-025UPDC24Rc1/4
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762215VS4111-025CDC24Rc1/4
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762224VS4111-025DDC24Rc1/4
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762233VS4111-015DLDC24Rc1/8
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762163VS4111-021UPAC100(50/60Hz)Rc1/4
12,500
取扱い終了
返品不可
43762172VS4111-021CAC100(50/60Hz)Rc1/4
12,750
取扱い終了
返品不可
43762188VS4111-022CAC200(50/60Hz)Rc1/4
12,750
取扱い終了
返品不可
43762197VS4111-022DPAC200(50/60Hz)Rc1/4
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする