VS4111-015DL V Series(VS4111) SMC 43762233

V Series(VS4111)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
注文コード
43762233
品番
VS4111-015DL
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする