AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43763808
品番
MG16A-06GN-ST-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・取付ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン
色
グリーン
使用温度範囲(℃)
-40~150(瞬時/1分:180℃)
取付穴径(Φmm)
16.4~16.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
ネジ長C2(mm)
10