SMC
V Series(VS4310)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの種類・管接続口径
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
注文コード
43764568
品番
VS4310-015DP
参考基準価格(税別)
¥30,360
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス