曜日別特売

V Series(VS4310)

V Series(VS4310) - SMCV Series(VS4310) - SMCV Series(VS4310) - SMCV Series(VS4310) - SMCV Series(VS4310) - SMCV Series(VS4310) - SMCV Series(VS4310) - SMCV Series(VS4310) - SMC
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
内容量
1個
全31種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
31種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43764385VS4310-025U-NDC24NPTNPT1/4
¥24,860
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764507VS4310-035UPDC24RcRc3/8(裏配管はなし)
¥27,060
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764516VS4310-015D-FDC24GG1/8
¥28,160
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764552VS4310-035DPDC24RcRc3/8(裏配管はなし)
¥30,360
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764568VS4310-015DPDC24RcRc1/8
¥30,360
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764577VS4310-035DP-NDC24NPTNPT3/8(裏配管はなし)
¥30,360
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764586VS4310-015DP-NDC24NPTNPT1/8
¥30,360
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764595VS4310-015DLPDC24RcRc1/8
¥32,230
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764604VS4310-035DLPDC24RcRc3/8(裏配管はなし)
¥32,230
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764306VS4310-023UAC110(50/60Hz)RcRc1/4
¥19,500
取扱い終了
返品不可
43764315VS4310-033UAC110(50/60Hz)RcRc3/8(裏配管はなし)
¥19,500
取扱い終了
返品不可
43764324VS4310-033CAC110(50/60Hz)RcRc3/8(裏配管はなし)
¥20,650
取扱い終了
返品不可
43764333VS4310-034ULAC220(50/60Hz)RcRc3/8(裏配管はなし)
¥21,200
取扱い終了
返品不可
43764342VS4310-023TAC110(50/60Hz)RcRc1/4
¥21,450
取扱い終了
返品不可
43764358VS4310-034DAC220(50/60Hz)RcRc3/8(裏配管はなし)
¥22,500
取扱い終了
返品不可
43764367VS4310-023D-NAC110(50/60Hz)NPTNPT1/4
¥22,500
取扱い終了
返品不可
43764376VS4310-026U-RcRc1/4
¥22,600
取扱い終了
返品不可
43764394VS4310-03PU-RcRc3/8(裏配管はなし)
¥22,600
取扱い終了
返品不可
43764403VS4310-034TLAC220(50/60Hz)RcRc3/8(裏配管はなし)
¥23,150
取扱い終了
返品不可
43764412VS4310-023TPAC110(50/60Hz)RcRc1/4
¥23,450
取扱い終了
返品不可
43764428VS4310-033TPAC110(50/60Hz)RcRc3/8(裏配管はなし)
¥23,450
取扱い終了
返品不可
43764437VS4310-02PC-RcRc1/4
¥23,750
取扱い終了
返品不可
43764446VS4310-03PC-RcRc3/8(裏配管はなし)
¥23,750
取扱い終了
返品不可
43764455VS4310-034DLAC220(50/60Hz)RcRc3/8(裏配管はなし)
¥24,200
取扱い終了
返品不可
43764464VS4310-023DLAC110(50/60Hz)RcRc1/4
¥24,200
取扱い終了
返品不可
43764473VS4310-024DPAC220(50/60Hz)RcRc1/4
¥24,500
取扱い終了
返品不可
43764482VS4310-033DPAC110(50/60Hz)RcRc3/8(裏配管はなし)
¥24,500
取扱い終了
返品不可
43764498VS4310-03PT-RcRc3/8(裏配管はなし)
¥24,550
取扱い終了
返品不可
43764525VS4310-02PD-RcRc1/4
¥25,600
取扱い終了
返品不可
43764534VS4310-033DLPAC110(50/60Hz)RcRc3/8(裏配管はなし)
¥26,200
取扱い終了
返品不可
43764543VS4310-021DLPAC100(50/60Hz)RcRc1/4
¥26,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする