曜日別特売
VS4310-035DP-N V Series(VS4310) SMC 43764577

V Series(VS4310)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT3/8(裏配管はなし)
注文コード
43764577
品番
VS4310-035DP-N
参考基準価格(税別)¥30,360販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
コイル定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT3/8(裏配管はなし)
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする