FMG12A-03B 雌ネジ型ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43764754

FMG12A-03B 雌ネジ型ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43764754
FMG12A-03B 雌ネジ型ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43764754

雌ネジ型ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ネジ外径C1(Φmm)16.4注文コード43764754品番FMG12A-03B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

雌ネジ型ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)3.1~2ねじの呼びM12×1.5ネジ長C2(mm)13使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部Mネジ最小内径(Φmm)グランド本体:8.5RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧ネジ外径C1(Φmm)16.4スパナサイズ(mm)F部:19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする