AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
防水イーサネットコネクタ(屋外用)「キーストンジャック」
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)
20.5 ~21
20.5~21.0
20.5 ~21
適合電線径(Φmm)
11.8~7.8
6.4~4.3
8.4~5.6
11.8~7.8
色
グレー
黒
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43765129
品番
MG20A-10G-KLG-SD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
防水イ-サネットコネクタ(屋外用)「キ-ストンジャック」です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
11.8~7.8
ねじの呼び
M20×1.5
取付穴径(Φmm)
20.5 ~21
ネジ長C2(mm)
15
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
Mネジ
取付部
Mネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:14
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
ネジ外径C1(Φmm)
20
スパナサイズ(mm)
A/F部:27/27