曜日別特売
FBA75-66 メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43765759

FBA75-66 メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43765759
FBA75-66 メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43765759

メタルケーブルグランド(真鍮製)

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMネジ外径C1(Φmm)75注文コード43765759品番FBA75-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。

材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合取付部G(PF)ネジ適合電線径(Φmm)66~56ねじの呼びG2-1/2取付穴径(Φmm)76.0 ~ 76.8ネジ長C2(mm)15光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ最小内径(Φmm)グランド本体:66.5RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68ネジ外径C1(Φmm)75スパナサイズ(mm)A/F部:85/88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 水中・水没エリアでのケーブルの引き込みで使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

水中・水没エリアでのケーブル引込みに使用しました。船用電線貫通金物と同じ要領で施工でき、締付けでケーブルをしっかり固定できます。IP68仕様なので、水気のある環境でも安心感がありました。

対象商品 : 39240521
2022-04-21
用途: 機械のメンテ

世の中にこちらの商品無くて在庫あり購入しました。在庫増やしてほしいです。

対象商品 : 39240521
2015-12-07
用途: オーディオ用自作コンセントボックス
株式会社 産研設計

樹脂製よりしっかりした金属製で、太いケーブルもしっかりと固定します。見た目も美しく信頼性十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 39240537
2013-11-19
用途: 自作オーディオ電源ボックスのケーブル取出口に使用
株式会社 産研設計

塩ビの2個用コンセントボックス開口部に装着。樹脂製のクランプもありますが、安っぽい造りで、コレは金属製で重量もあってしっかりしており、重量のある電源ケーブルを強固に固定します。その分高価ですが、音質も改善されるので満足満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする