MBA10-05-P1.5 メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43767089

メタルミニケーブルグランド(真鍮製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM(UL94HB相当)注文コード43767089品番MBA10-05-P1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。
計測器等、パネルからの電線引き出し部。
その他、狭いスペースでの電線引き出し部。

取付穴径(Φmm)10.4 ~10.8ネジ長C2(mm)6材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM(UL94HB相当)形状A型光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/1分:160℃)ねじの呼び寸法M10 X 1.5適合電線サイズ5.3 ~3.5RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43767089MBA10-05-P1.539239636MBA10-05MBA10-05-P1.5 メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 39239636メタルミニケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする