AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
耐熱メタルミニケーブルグランド(真鍮製)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)
10.4 ~10.8
6.2 ~6.4
8.3 ~8.6
10.4 ~10.8
適合電線径(Φmm)
3.5~2
2.8~1.6
3.7~2.3
2.3~1
3.8~2.3
5~3.5
3.5~2
5.3~3.5
6.3~4.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
43767238
品番
MBA10-03-P1.5-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/46ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
適合電線径(Φmm)
3.5~2
ねじの呼び
M10×1.5
取付穴径(Φmm)
10.4 ~10.8
ネジ長C2(mm)
6
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~150(瞬時/180)
取付ねじ
Mネジ
取付部
Mネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧