AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
耐熱メタルミニケーブルグランド(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)
6.2~6.4
6.2~6.4
8.3~8.6
9.8~10.2
適合電線径(Φmm)
2.7~1.6
2.7~1.6
3.7~2.3
2.3~1
3.8~2.3
5~3.5
3.5~2
5.3~3.5
6.3~4.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
43767265
品番
MSC6-03-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
耐熱メタルケーブルグランド(ステンレス製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
適合電線径(Φmm)
2.7~1.6
ねじの呼び
M6×1
取付穴径(Φmm)
6.2~6.4
ネジ外径C1(Φmm)
6
ネジ長C2(mm)
5
スパナサイズ(mm)
A部/F部:10/10
最小内径(Φmm)
グランド本体:3.8
シール
単芯型
色
光沢シルバー
防水保護等級
IP66
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/46ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
取付ねじ
Mネジ
取付部
Mネジ