適合電線径(Φmm)25~21ねじの呼びG1-1/4取付穴径(Φmm)42.5~43.1ネジ長C2(mm)15スパナサイズ(mm)A/F部:50/50最小内径(Φmm)グランド本体:32材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー取付部G(PF)ネジ使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧ネジ外径C1(Φmm)41.9